内容量1個
仕様校正証明無し●周波数レンジ:0.1Hz〜5MHz●分解能(Hz):0.1●確度:安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz●出力波形:正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)●任意波形機能:振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント●周波数特性:0.1Hz〜1MHz(三角波・ランプ波)●振幅:1mVpp〜10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp〜20Vpp(オープン回路)、20〜25MHz/1mVpp〜5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp〜10Vpp(オープン回路)●表示:3.5インチLCD●メモリ:パネル設定・ARB波形/各10個●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7(32bit・64bit)●電源:AC100〜240V 50/60Hz●消費電力:約25VA(MAX)●サイズ:266×293×107mm●重量:約2.5kg●付属品:BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア
注文コード45014526
品番AFG-2005(JCSS校正)