ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様校正証明無し●周波数レンジ:0.1Hz〜12MHz●分解能(Hz):0.1●確度:安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz●出力波形:正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)●任意波形機能:振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント●周波数特性:0.1Hz〜1MHz(三角波・ランプ波)●振幅:1mVpp〜10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp〜20Vpp(オープン回路)、20〜25MHz/1mVpp〜5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp〜10Vpp(オープン回路)●表示:3.5インチLCD●メモリ:パネル設定・ARB波形/各10個●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7(32bit・64bit)●電源:AC100〜240V 50/60Hz●消費電力:約25VA(MAX)●サイズ:266×293×107mm●重量:約2.5kg●付属品:BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア 注文コード45014544 品番AFG-2112(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。

仕様校正証明無し●周波数レンジ:0.1Hz〜12MHz●分解能(Hz):0.1●確度:安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz●出力波形:正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)●任意波形機能:振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント●周波数特性:0.1Hz〜1MHz(三角波・ランプ波)●振幅:1mVpp〜10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp〜20Vpp(オープン回路)、20〜25MHz/1mVpp〜5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp〜10Vpp(オープン回路)●表示:3.5インチLCD●メモリ:パネル設定・ARB波形/各10個●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7(32bit・64bit)●電源:AC100〜240V 50/60Hz●消費電力:約25VA(MAX)●サイズ:266×293×107mm●重量:約2.5kg●付属品:BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア アズワン品番1-2758-05-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする