スターラー アナログタイプ 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45014840 品番6797-210(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。
スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。

仕様重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60〜1100 材質(プレート)セラミック アズワン品番1-2234-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする