防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード45015497 品番AS710(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥74,270 販売価格(税込) ¥81,587
販売価格(税別)
74,170

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。
付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
便利なキャリングケース入りです。
防水、コンパクト、高精度!

仕様測定範囲:導電率/0.00〜19.99μS/cm・20.0〜199.9μS/cm・200〜1999μS/cm・2.00〜19.99mS/cm・20.0〜199.9mS/cm、TDS/0〜100g/L、塩分/0〜100ppt、抵抗率/0〜100MΩ・cm、温度/0〜50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-2814-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする