上皿天びん 校正証明書付 MSシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45017046 品番MS12002TS/00(一般校正)
参考基準価格(税別)¥531,600 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高精度計量・簡単メンテナンス。
高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。
時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。
個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。
モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。
有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。
ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。
大型7インチTFTカラータッチパネル
質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション
ユーザーマネジメント機能
PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応
有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス
耐薬品性に優れたフルメタルハウジング

仕様サイズ:計量皿/170×200mm、本体/W194×D347×H99mm●重量:5.2kg 種類上皿天秤 ひょう量(g)12200 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番63-6334-35-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする