出荷前点検検査書付き HPSシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量100mL〜10L 注文コード45017274 品番HPS-100(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥115,280
販売価格(税別)
104,800
この商品は撹拌容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)付きですので、ヒーター等の併用時に便利です。

仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●サイズ:200×220×115mm●重量:3kg●マグネット強度:0.45T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50〜1400 撹拌容量100mL〜10L 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-4136-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする