高トルク低速撹拌機 出荷前点検検査書付き DC-300シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45017956 品番 DC-300E(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥211,900 販売価格(税込) ¥231,990
販売価格(税別)
210,900

高粘度の液体の撹拌ができます。
シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。
ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。
粘度が高くても大丈夫です。

仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])300(回転計無) アズワン品番1-5122-01-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60] 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする