仕様サイズ:320×295×130mm●撹拌数:6●温度設定範囲:0〜350℃(設定分解能:1℃)●温度制御方式:マイコン式PID制御●内部センサー:K熱電対●タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)●プレートサイズ:300×210mm●ヒーター容量:1300W●電源:AC100V 50/60Hz●重量:10.5kg●※回転子は付属していません。●★※推奨回転子はΦ8×25mm、Φ8×30mmです。●★※回転数設定範囲は制御値です。●★高回転時は使用する容器・容量により脱調する場合がございます。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100〜1500(設定分解能:10)
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
アズワン品番1-5477-03-22
校正証明書点検・検査書