電子天びん 校正証明書付 PRACTUMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45018997 品番PRACTUM213-1SJP(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネルのため、操作・設定が容易です。
USBポート使用からExcelへのデータ転送ができます。

仕様皿サイズ(mm):Φ120●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)●本体サイズ:216×360×320mm●重量:4.9kg 種類電子天秤 ひょう量(g)210 最小表示(mg)1 表示形式デジタル アズワン品番3-4767-24-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする