sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 電子天秤
電子天びん 校正証明書付 PRACTUMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45019040
品番
PRACTUM513-1SJP(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥272,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネルのため、操作・設定が容易です。
USBポート使用からExcelへのデータ転送ができます。
仕様
皿サイズ(mm):Φ120●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)●本体サイズ:216×360×320mm●重量:4.9kg
種類
電子天秤
ひょう量(g)
510
最小表示(mg)
1
表示形式
デジタル
アズワン品番
3-4767-26-20
計量皿形状
丸
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000