アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45019697
品番
HPS-100B(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥127,800
販売価格(税込)
¥139,480
販売価格(税別)
¥
126,800
バスケットに入れる
この商品は
撹拌容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オイルバスを載せて使用可能なハイパワースターラー。天板と電気部分の間の空気断熱層により、オイルバスを載せても撹拌可能です。強力マグネットでパワフルに撹拌します。
仕様
モーター:インダクションモーター●耐荷重:12kg●サイズ:200×240×155mm●重量:4.3kg●マグネット強度:0.25T●電源:AC100V 50/60Hz 1A●回転数(rpm):50〜1400●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-6170-01-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000