ポータブル導電率メーター Seven2Go 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45021176 品番 30207956(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥192,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。

仕様測定範囲:0.01μS/cm〜500mS/cm、付属電極/0.01〜1000m/s●分解能:0.01●精度:±0.5%●メモリ点数:200●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:222×70×35mm●付属電極サイズ:シャフト部長さ/120mm、シャフト径/12mm●重量:270g●防塵防水:IP67●タイプ:本体(S3フィールドキット)●Seven2Go●付属品:電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース●★※温度の校正作業は含みません アズワン品番1-8511-32-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする