高精度メスフラスコ 白 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45022777 品番 (一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥14,930 販売価格(税込) ¥16,313
販売価格(税別)
14,830

JIS規格以上の精度です。

仕様材質:硼珪酸ガラス-1●容量精度・ロットNo本体表記●全高:70mm●高精度●色:白●体積許容誤差:±0.02mL●栓サイズ(TS):9●ボール外径:Φ23mm●★校正ポイント:満量1ポイントです。 容量(mL)5 アズワン品番1-8565-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする