商品レビューを投稿する内容量1台仕様定格容量(R.C.):9.81daN●表示可能範囲:1.00~10.00daN●計測線:Φ0.7~Φ1.4、線Φ0.4~Φ0.8、線Φ0.7~Φ1.2●ローラスパン:100mm●ローラ:Φ12、ハードコートアルミ●精度(計測線静止時):±1.5%/R.C.●計測時間:0.5、1、2、4秒切替式●メモリ:最終計測値、最大値、最小値、ピーク値、計測データ100件(電池により、メモリバックアップ)●最大速度:1000m/min●フィールドアジャストメント:最大±10.5% of reading/1ノッチ当り±1.5%●表示器:4桁LCD 文字高11.5mm●出力信号:アナログ出力0~1VDC(表示可能範囲に対して)、(D/A出力、変換時間 約16msec 分解能3000)デジタル出力RS232Cまたはデジマチック出力切替式●使用温度:0~45℃●使用湿度:90%RH以下●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約20時間)またはACアダプタ(オプション)注文コード45024500品番DTMX-10C(一般校正)
参考基準価格(税別)¥388,000販売価格(税込)¥417,780販売価格(税別)
商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
高度な計測環境に対応するハンドヘルド型デジタルテンションメータ。1台で最大5種類(糸、銅線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。
精度は±1%/R.C.の高精度を実現。
衝撃や静電気に強いアルミケースを採用しているので、持ち運びにも便利。
仕様定格容量(R.C.):9.81daN●表示可能範囲:1.00~10.00daN●計測線:Φ0.7~Φ1.4、線Φ0.4~Φ0.8、線Φ0.7~Φ1.2●ローラスパン:100mm●ローラ:Φ12、ハードコートアルミ●精度(計測線静止時):±1.5%/R.C.●計測時間:0.5、1、2、4秒切替式●メモリ:最終計測値、最大値、最小値、ピーク値、計測データ100件(電池により、メモリバックアップ)●最大速度:1000m/min●フィールドアジャストメント:最大±10.5% of reading/1ノッチ当り±1.5%●表示器:4桁LCD 文字高11.5mm●出力信号:アナログ出力0~1VDC(表示可能範囲に対して)、(D/A出力、変換時間 約16msec 分解能3000)デジタル出力RS232Cまたはデジマチック出力切替式●使用温度:0~45℃●使用湿度:90%RH以下●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約20時間)またはACアダプタ(オプション)アズワン品番64-0698-61校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。