内容量1台
仕様定格容量(R.C.):981cN●表示可能範囲:981cN●計測線:Φ0.1〜Φ0.4、線Φ0.05〜Φ0.25、線Φ0.1〜Φ0.4●ローラスパン:38mm●ローラ:Φ12、ハードコートアルミ●精度(計測線静止時):±1.5%/R.C.●計測時間:0.5、1、2、4秒切替式●メモリ:最終計測値、最大値、最小値、ピーク値、計測データ100件(電池により、メモリバックアップ)●最大速度:1000m/min●フィールドアジャストメント:最大±10.5% of reading/1ノッチ当り±1.5%●表示器:4桁LCD 文字高11.5mm●出力信号:アナログ出力0〜1VDC(表示可能範囲に対して)、(D/A出力、変換時間 約16msec 分解能3000)デジタル出力RS232Cまたはデジマチック出力切替式●使用温度:0〜45℃●使用湿度:90%RH以下●電源:単3形アルカリ乾電池×4本(連続使用時間約20時間)またはACアダプタ(オプション)●サイズ:幅76×厚48×長275mm、ワイヤガイド:幅65mm●重量:約650g●付属品:単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース
注文コード45024509
品番DTMX-1C(一般校正)