コーニング
コーニングの 撹拌・粉砕・混合関連
コーニングの スターラー
コーニングの スターラー用本体
デジタルスターラー 出荷前点検検査書付き PCシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45025148
品番
PC-610D(点検・検査書)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。
トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
仕様
材質:本体/アルミダイキャスト●サイズ:269×401×122mm●プレートサイズ:254×254mm●重量:4.5kg●耐荷重:11kg●電源:AC100V 50/60Hz 0.8A●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1150
撹拌容量(L)
10
材質(天板)
PYROCERAM(R)(セラミック)
アズワン品番
1-9457-02-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000