仕様サイズ:47×19×62mm●チャンネル数:温度1ch●測定範囲(温度):-40〜+80●記憶容量:16000●電源:リチウム電池(内蔵)●測定精度:平均±0.5℃●記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)●重量(電池含):約54g(リチウム電池含む)●付属品:リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本●校正ポイントは25℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください
アズワン品番1-5020-31-56
校正証明書一般校正(英語)