T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
ワイヤレスデータロガー 校正証明書付き
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45025437
品番
RTR507B(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。
仕様
サイズ:62×W47×D19mm●重量:50g●通信インターフェース:ARIBSTD-T67周波数429MHz帯、RFパワー10mW●測定範囲:-25〜70℃/0〜99%RH●校正ポイントは、温度25℃湿度50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
64-5185-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000