アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 差圧計
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45026505
品番
PG-100N-103R(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
仕様
精度(%):±1.0%F.S.±2digit(at25℃)●指示方式:ゲージ圧●分解能:1digit●表示:-100〜1000●電源:単4形乾電池(約1000時間以上)●サイズ:55×16.9×110mm●付属品:ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)・バーブ継手(内径Φ4チューブ用)●オートパワーオフ・表示ホールド機能・電池交換表示・ゼロリセット●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品は一般校正です。●※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)●※校正証明書は日本語版が付属します。
測定流体
非腐食性気体
定格圧力範囲(kPa)
-100〜1000
アズワン品番
1-1059-23-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
※校正証明書は日本語版が付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000