アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 差圧計
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45026514
品番
PG-100B-102A(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥106,260
販売価格(税別)
¥
96,600
バスケットに入れる
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
仕様
精度(%):±2.0%F.S.±2digit(at25℃)●指示方式:絶対圧●分解能:1digit●表示:00.0〜100.0●電源:単4形乾電池(約1000時間以上)●サイズ:55×16.9×110mm●付属品:ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)●オートパワーオフ・表示ホールド機能・電池交換表示・ゼロリセット●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品は一般校正です。●※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)●※校正証明書は日本語版が付属します。
測定流体
SUS316Lを腐食させない気体・液体
定格圧力範囲(kPa)
0〜100
アズワン品番
1-1059-25-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
※校正証明書は日本語版が付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000