小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45026724 品番 HT-1500NH(一般校正(英語))
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は124,500円となります。
参考基準価格(税別)¥105,500 販売価格(税込) ¥115,478
販売価格(税別)
104,980

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

仕様表示圧力:ゲージ圧●分解能:0.1hPa、-19.99hPa〜+19.99hPa、1hPa、-749hPa〜-200hPa,+200hPa〜+1499hPa●精度:F.S±1%●最大許容圧量:1500hPa●単位:hPa,kPa,mbar●圧力接続口:ホースジョイント●センサ:ピエゾ抵抗型半導体センサ●操作温度:0℃〜40℃●保管温度:-20℃〜60℃●電源:単3アルカリ乾電池×2(テスト用付属)●外形寸法:W64×H95×D28mm(突起部は除く)●本体重量:150g(電池込み)●付属品:単3アルカリ乾電池×2 測定範囲(hPa)-749〜1499 アズワン品番1-1824-03-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする