testo(テストー)
testo(テストー)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
testo(テストー)の pH計/導電率計/標準液
testo(テストー)の 本体
食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45029314
品番
testo206-2(0563・2062)(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。
仕様
半固体製品用●測定範囲(℃):0〜60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター
測定範囲(pH)
0〜14
分解能
0.01
アズワン品番
2-7233-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000