仕様入力数:2●分解能:-50.0〜199.9℃は0.1℃、200〜1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50〜1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃)●保存温度:-20〜60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01〜17)、DSシリーズ(3-1564-01〜06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。
測定温度範囲(℃)-50〜1300
アズワン品番1-5812-02-23
校正証明書特急校正