PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の メスシリンダー
メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45031046
品番
3022-50(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
バンパー付き●ASTM公差(±mL):0.5●外径×高さ(約mm):24×225●PYREX(R)●白目盛●注ぎ口がついています。●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
50
1目盛(mL)
1.0
アズワン品番
2-9471-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000