メスシリンダー PYREX 英語版校正証明書付 3022シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45031125 品番 3022-1L(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様ASTM公差(±mL):6●外径×高さ(約mm):64×465●PYREX(R)●白目盛●注ぎ口がついています。●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質硼珪酸ガラス 容量(mL)1000 1目盛(mL)10 アズワン品番2-9471-07-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする