アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 差圧計
エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45031649
品番
DM-280(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥44,330
販売価格(税別)
¥
40,300
バスケットに入れる
表示値を固定するデータホールド機能付きです。
MAX/MIN表示機能付きです。
仕様
サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0〜0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)
0〜100
アズワン品番
2-3359-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000