エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45031685 品番TM-200(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量タイプの熱電対温度計です。
表示値を固定するデータホルド機能付きです。
MAX/MIN/AVG表示機能付きです。

仕様入力数:1ch●分解能:0.1℃●測定精度:±0.1%rdg+1℃●サンプリング:1回/秒●電源:単4(1.5V)乾電池×2個(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ、保護ケース●※センサープローブは別売です。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-200〜1372 アズワン品番2-3362-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサープローブは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする