大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドフレキ(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45034421
品番
M3.8×51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
51
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
表面処理
ラフレ
頭径D(Φmm)
7