仕様分解能(℃):-83.2〜+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃〜760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60〜0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60〜0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃〜760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60〜760、-64〜1400(K熱電対使用時)
放射率0.1〜1(0.1ステップ)
アズワン品番3-097-01-57
校正証明書一般校正(中国語)