大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)タピックスラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45035751
品番
M4.2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
25
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじの呼び
M4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45035751
M4.2×25
12117184
M4.2×25
(+)タピックスラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
八尾製鋲
1箱(1000本)
¥
6,898
税込
¥
7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)