仕様粘度範囲:〜4000mPa・s●表示部:LED●本体サイズ:60×173×126mm●支持アーム:Φ13×長さ160mm●重量:1.18kg●チャック締め付け範囲:0.5〜8mm●出力:15.7W●付属品:チャックカバー●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
回転数(min-1[r.p.m])50〜2000
撹拌容量(L)5(対H2O)
アズワン品番3-8002-04-22
最大トルク(N・cm)7.5
校正証明書点検・検査書