電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45038579 品番 Microstar15control(点検・検査書)
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0〜6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。

仕様粘度範囲:〜8000mPa・s●表示部:LCD●本体サイズ:60×173×136mm●支持アーム:Φ13×長さ160mm●重量:1.26kg●チャック締め付け範囲:0.5〜8mm●出力:15.7W●付属品:チャックカバー●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 回転数(min-1[r.p.m])30〜1000 撹拌容量(L)10(対H2O) アズワン品番3-8002-12-22 最大トルク(N・cm)15 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする