ミニインキュベーター 点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45038990 品番XMI-10D(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥110,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

コンパクトなサイズのインキューベーターです。
底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。
大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。
操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。

仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5〜60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚 アズワン品番3-8658-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする