アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45039866
品番
TSCY-10(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
見やすい青色の目盛です。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
仕様
精度(±mL):0.1●外径(Φmm):15.5●全高(mm):135●ISO4788クラスA●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
アズワン品番
3-9179-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000