メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45039918 品番 TSCY-25(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

見やすい青色の目盛です。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。

仕様精度(±mL):0.25●外径(Φmm):21.3●全高(mm):160●ISO4788クラスA●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質硼珪酸ガラス 容量(mL)25 1目盛(mL)0.5 アズワン品番3-9179-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする