アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 太型 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
注文コード
45040749
品番
42038(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
太型で安定感があります。
仕様
体積許容差(mL):±1●外径(Φmm):39●全高(mm):165●ベース形状:六角形●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
容量(mL)
100
1目盛(mL)
2
アズワン品番
4-2447-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000