メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45040855 品番 42062(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,860
販売価格(税別)
22,600

太型で安定感があります。

仕様体積許容差(mL):±10●外径(Φmm):85●全高(mm):285●ベース形状:六角形●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 容量(mL)1000 1目盛(mL)20 アズワン品番4-2447-05-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする