大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
20
注文コード
45041491
品番
M2.7×20
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)3.1
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸皿
寸法dk(mm)
5.4
寸法k+f(mm)
2.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。