アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
EMユーロメスシリンダー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45042797
品番
2240160(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥13,255
販売価格(税別)
¥
12,050
バスケットに入れる
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。
仕様
精度:±0.1mL●外径:Φ14mm●高さ:140mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
アズワン品番
5-5360-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000