EMユーロメスシリンダー 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45042894 品番 2240180(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥16,115
販売価格(税別)
14,650

ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。

仕様精度:±0.5mL●外径:Φ29mm●高さ:260mm●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 容量(mL)100 1目盛(mL)1 アズワン品番5-5360-04-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする