アズワン
アズワンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アズワンの ゲージ
アズワンの ドリルポイントチェック
ドリル刃先ゲージ 一般校正付 DPGシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度の測定範囲(°)
60/70/90/118/125/135/150/160
注文コード
45049228
品番
DPG-A(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥9,075
販売価格(税別)
¥
8,250
バスケットに入れる
この商品は
角度の測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールチェーン付
研磨後のドリル刃先角度確認に最適です!
穴あけの材料に対する刃先角度の適用例が刻印されているのでドリル刃先研磨に役立ちます。2mm 目盛刻印で刃先長さが測れます。
仕様
材質:ステンレス(SUS420J2)、器差:±1.5°●本体質量:11g●本体全長:77mm●本体全幅:77mm●本体厚さ:1mm●●★書類内容:校正証明書・トレーサビリティ体系図●★校正ポイントはメーカー指定の校正ポイントになります、別途校正ポイントをご指定いただく際は別途お見積となります。
角度の測定範囲(°)
60/70/90/118/125/135/150/160
アズワン品番
64-3181-01
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000