曜日別特売
DK045360 アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業 45049577

※使用例

DK045360 アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業 45049577
DK045360 アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業 45049577

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

(3件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)45奥行(mm)360長さ(mm)1000注文コード45049577品番DK045360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。

長さ(mm)1000厚さ(mm)(最小)8高さ(mm)45奥行(mm)360グリーン型式DK45-360質量(kg)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45049385
2023-01-27
用途: 10cmで切ってクサビとして使っている
みずほコンクリート株式会社

本来の使い方ではないので申し訳ありません。
製品の特長は、裏返しても空洞が無いことです。ゴムの塊です。

4が参考にしています
対象商品 : 45050207
2023-02-15
用途: 駐車場への出入り時の段差解消
その他業種

5cm程の段差があり これでスムーズに自転車が出入りできるようになり助かりました
リサイクルゴム製なので音もしません 色は周囲にマッチした色にすべきでしたが

1が参考にしています
2021-12-30
用途: 段差解消

マンション敷地内のL型側溝に使用しました。
高さ70mmの専用品があれば良いなと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする