※使用例
藤本産業
藤本産業の 道路用品
藤本産業の 段差プレート
藤本産業の ゴム製 段差プレート
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)直角コーナー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45050539
品番
DK030180K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
長さ(mm)
外側690×690、内側510×510
奥行(mm)
180
型式
DK30-180K
厚さ(mm)
(最小)8
質量(kg)
3
色
グリーン