デジタル台はかり D2000シリーズ 英語版校正証明書付 D24PEシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45051240 品番 D24PE30FR(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。

仕様繰り返し性(標準偏差):5g●直線性:±5g●防塵防水保護等級:表示部:非防水、計量部:IP65●安定時間(代表値)1秒●計量モード:重量、個数、合計●表示部:ABSプラスチック製、LEDディスプレイ●計量部材質:塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿●表示部用ポール:塗装スチール製●本体寸法:300×462×740mm●重量:11kg●通信出力:RS232(別売)●電源:ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)●バッテリー稼働時間:12時間充電で約80時間 種類台はかり ひょう量(kg)30 最小表示(g)5 計量皿寸法(mm)300×350 表示形式デジタル アズワン品番63-5729-62-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする