※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×8 (+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 45052463 M3.1×8 (+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 45052463

(+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 45052463 品番 M3.1×8
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの呼びM3.1 ねじピッチ1.3 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)3.1 表面処理ユニクロ 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)3.7 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42661044
2021-07-20
用途:
木材への穴あけ
永大産業株式会社 様 (製造業)

木材への穴あけに使用しています。割安で手に入れることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする