大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45054152
品番
M3.5×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
32
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
鉄
表面処理
ラフレ
頭径D(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧