ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 151 アセトン 151シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45056045
品番
151(一般校正)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:151 アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05〜2.0%●標準吸引回数(n):2●測定範囲:0.05〜0.8%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用
対象ガス
アセトン/シクロヘキセン
アズワン品番
61-9408-84
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000