仕様検知管名:151L アセトン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:50〜12000ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:24〜1880ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:21〜1680ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアセトン/プロピオンアルデヒド/メチルエチルケトン
アズワン品番61-9408-85
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正