ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45056605
品番
1M(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:1M 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05〜4.0%●標準吸引回数(n):1
対象ガス
一酸化炭素
アズワン品番
61-9409-61
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000