大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
45058352
品番
M5.1×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
表面処理
BSメッキ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
(最大)6.4
寸法dk(mm)
10.2